Menu

Overall 8555 STFP SKARUP

von Fristads   |   mehr Arbeitsoveralls

Drucken
Leichter und moderner Overall aus haltbarem Material mit mechanischem Stretch für mehr Bewegungsfreiheit. Der Overall ist mit Knietaschen und reflektierenden Details für mehr Sicherheit ausgestattet.
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen, Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • doppelt verstärkte Schrittnaht, mit CORDURA® verstärkte Ellbogen
  • zwei Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • zwei Vordertaschen mit Patte, zwei Gesäßtaschen
  • eine Beintasche mit Extratasche, eine Beintasche mit Patte und Klettverschluss
  • Smartphonetasche und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring unter der Patte
  • mit CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Außenöffung, Höhenverstellung für Kniepolster

Anwendungen/Hinweise
  • In Kombination mit Kniepolstern ist dieser Artikel geprüft und zugelassen gemäß EN 14404, Typ 2, Stufe 1

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Oberstoff Grammatur ca. 300 g/m²
Fleecefutter Grammatur ca. 370 g/m²
Steppfutter Grammatur ca. 260 g/m²
Pflegehinweise
w#62C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Kniepolster 9200 KP | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Kniepolster 9200 KP

Fristads Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Abverkauf
Overall Icon Two 8612 Luxe | Arbeitsoveralls
angesehen
Overall Icon Two 8612 Luxe

Fristads | Arbeitsoveralls

Strapazierfähiger Arbeitsanzug in „Luxe-Qualität“ mit verdecktem Zwei-Wege-Reißverschluss und Rückenfalten.

Overall BizTex ST40 | Arbeitsoveralls
angesehen
Overall BizTex ST40

Portwest | Arbeitsoveralls

Antistatischer Overall aus Micro-Gewebe mit Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung.

Rallyeoverall Highline | Arbeitsoveralls
angesehen
Rallyeoverall Highline

Planam | Arbeitsoveralls

Strapazierfähiger Overall mit praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Rallyeoverall BW 290 | Arbeitsoveralls
angesehen
Rallyeoverall BW 290

Planam | Arbeitsoveralls

Bequemer Overall mit Umlegekragen und zwei seitlichen Durchgriffen.

Overall Tristep | Arbeitsoveralls
angesehen
Overall Tristep

Planam | Arbeitsoveralls

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen, vierfache Luftösen unter den Achseln, Golffalten im Rücken, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Kniev...

Overall MG 260 | Arbeitsoveralls
angesehen
Overall MG 260

Planam | Arbeitsoveralls

Angenehmer, strapazierfähiger Arbeitsanzug mit verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss und Gummizug im Rücken.

Overall BW 270 | Arbeitsoveralls
angesehen
Overall BW 270

Planam | Arbeitsoveralls

Bequemer Overall aus schadstoffarm-gefertigter Baumwolle. Besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken