Menu

Herrenmantel Legacy

von Fristads   |   mehr Arbeitsmäntel, Arbeitskittel

Drucken
Klassischer, strapazierfähiger Arbeitsmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und feste Rückenspange.
Vorteile/Ausführungen
  • 3/4-Länge mit Druckknöpfen
  • zwei Brusttaschen 
  • zwei Seitentaschen 
  • Innentasche
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • 65 % Baumwolle, 35 % Polyester (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 220 g/m²

Pflegehinweise
j#2G6
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Berufsmantel Highline | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel
angesehen
Berufsmantel Highline

Planam | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.

Berufsmantel BW 290 | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel
angesehen
Berufsmantel BW 290

Planam | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel

Berufsmantel verdeckter Knopfleiste.

Berufsmantel Tristep | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel
angesehen
Berufsmantel Tristep

Planam | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel

Arbeitsmantel mit sehr guter Haltbarkeit und Lebensdauer dank der Dreinahtverarbeitung

Berufsmantel MG 260 | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel
angesehen
Berufsmantel MG 260

Planam | Arbeitsmäntel, Arbeitskittel

Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, zwei Seitentaschen, eine Brusttasche, eine Innentasche, Ärmelbündchen verstellbar mit Druckknöpfen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken