Menu

Latzhose ICONIQ

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitslatzhosen

Drucken
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
  • eine Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, seitliche Stifttasche
  • eine Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und Stifttaschen, rechts
  • eine lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, links
  • eine Smartphonetasche in der Schenkeltasche, links
  • eine Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts
  • elastische Schlauchträger mit schlagfester und hitzebeständiger Kunststoffsteckschließe
  • ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz
  • seitlicher Stretcheinsatz im Bund
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Belastungspunkten mit Riegeln gesichert

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 250 g/m²

Pflegehinweise
h#72K
Zertifizierungen

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Latzhose BODYFORCE 3125 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose BODYFORCE 3125

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Angenehme, ergonomische Arbeitslatzhose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose ACTIVIQ 3250

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Latzhose ACTIVIQ Cotton Plus 3450 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose ACTIVIQ Cotton Plus 3450

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Latzhose PULSSCHLAG 3324 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose PULSSCHLAG 3324

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Latzhose ICONIQ COTTON | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Latzhose Baumwolle Icon Two | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Baumwolle Icon Two

Fristads | Arbeitslatzhosen

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Latzhose Canvas 320 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Canvas 320

Planam | Arbeitslatzhosen

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Hand...

Latzhose Icon Two 1009 Luxe | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Icon Two 1009 Luxe

Fristads | Arbeitslatzhosen

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“, mit elastischen Trägern und vielen Details.

Herren-Latzhose 1555 STFP SKARUP | Arbeitslatzhosen
angesehen
Herren-Latzhose 1555 STFP SKARUP

Fristads | Arbeitslatzhosen

Bequeme und moderne Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit. Die Hose ist mit Knietaschen ausgestattet. Geeignet für die Bereiche Dienstleistungen, Industrie oder Bau.

Latzhose Plaline | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Plaline

Planam | Arbeitslatzhosen

Bequeme Latzhose mit vielen Taschenlösungen.

Latzhose Tristep | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Tristep

Planam | Arbeitslatzhosen

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Mit Knieverstärkung, Kniekissen sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar, Lat...

Latzhose Highline | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Highline

Planam | Arbeitslatzhosen

Strapazierfähige Latzhose mit Bundweitenverstellung und Gummizug im Bund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken