Menu

Herren-Latzhose 1555 STFP Fusion

von Fristads   |   mehr Arbeitslatzhosen

Drucken
Bequeme und moderne Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit. Die Hose ist mit Knietaschen ausgestattet. Geeignet für die Bereiche Dienstleistungen, Industrie oder Bau.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Brusttaschen, eine mit Patte und Druckknopfverschluss
  • zwei Vordertaschen
  • zwei Gesäßtaschen
  • rechte Beintasche mit Extratasche
  • linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring unter der Patte
  • mit CORDURA® verstärkte Beinabschlüsse
  • mit CORDURA® verstärkte Knietaschen, von außen zugänglich, mögliche Höhenanpassung in den Knietaschen
  • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Anwendungen/Hinweise
  • In Kombination mit Kniepolstern ist dieser Artikel geprüft und zugelassen gemäß EN 14404, Typ 2, Stufe 1

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
w#62C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Kniepolster 9200 KP | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Kniepolster 9200 KP

Fristads Zubehör

Leichtes, sehr flexibles Kniekissen, zweifarbig. Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Latzhose BODYFORCE 3125 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose BODYFORCE 3125

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Angenehme, ergonomische Arbeitslatzhose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Latzhose ACTIVIQ 3250 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose ACTIVIQ 3250

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Latzhose ACTIVIQ Cotton Plus 3450 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose ACTIVIQ Cotton Plus 3450

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Latzhose PULSSCHLAG 3324 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose PULSSCHLAG 3324

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Latzhose ICONIQ COTTON | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Latzhose ICONIQ | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitslatzhosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Latzhose Baumwolle Icon Two | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Baumwolle Icon Two

Fristads | Arbeitslatzhosen

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Latzhose Canvas 320 | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Canvas 320

Planam | Arbeitslatzhosen

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Hand...

Abverkauf
Latzhose Icon Two 1009 Luxe | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Icon Two 1009 Luxe

Fristads | Arbeitslatzhosen

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“, mit elastischen Trägern und vielen Details.

Latzhose Plaline | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Plaline

Planam | Arbeitslatzhosen

Bequeme Latzhose mit vielen Taschenlösungen.

Latzhose Tristep | Arbeitslatzhosen
angesehen
Latzhose Tristep

Planam | Arbeitslatzhosen

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Mit Knieverstärkung, Kniekissen sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar, Lat...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken