Menu

Sturmhaube Lifa® Merino Balaclava

von Helly Hansen   |   mehr Arbeitskleidung Zubehör

Drucken
Optimale Sturmhaube für intensivere Aktivitäten an kälteren Tagen. Maximaler Feuchtigkeitstransport und professionelles Wärmemanagement durch Lifa®-Stay-Warm- und Merino–Technology.
Material
  • HH® Warm (2-lagige Konstruktion aus 57 % Merinowolle, 43 % Polypropylen)
    Grammatur 215 g/m² 
  • Lifa® Stay Warm
  • Lifa® Merino

Pflegehinweise
e

Downloads

Für Sie interessant

Strickmütze, zweifarbig | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze, zweifarbig

Planam | Arbeitskleidung Zubehör

Leichte Wende-Strickmütze.

Strickmütze 8207 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze 8207

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Angenehme Winterstrickmütze mit klassischer Passform und umgeschagenen Saum.

Mütze Beanie 79830 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Mütze Beanie 79830

Helly Hansen | Arbeitskleidung Zubehör

Strickmütze mit Helly Hansen-Logo.

Strickmütze Irwin | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze Irwin

Arbeitskleidung Zubehör

Gestrickte Wollmütze mit breitem Umschlag.

Strickmütze Ole | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze Ole

Arbeitskleidung Zubehör

Gestrickte Polyacryl-Winterhaube mit warmem Thinsulate™-Futter.

Strickmütze mit Thinsulate™-Futter | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze mit Thinsulate™-Futter

Arbeitskleidung Zubehör

Gestrickte Polyacryl-Wintermütze mit warmem Thinsulate™-Futter für optimale Wärmespeicherung.

Strickmütze gefüttert | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Strickmütze gefüttert

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Zubehör

Beanie in melierter Strickoptik, innen mit Fleece gefüttert.

UV-Schutz Schirmmütze Freeland 2 in 1 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
UV-Schutz Schirmmütze Freeland 2 in 1

Arbeitskleidung Zubehör

Höchster Schutz gegen gefährliche UVB und UVA Strahlen, ultraleichte UV-Schutzmütze mit Nacken- und Ohrenschutz, atmungsaktiv, reflektierende Biesen für erhöhte Sichtbarkeit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken