Menu

Damen-Bundjacke 4556 STFP Fusion

von Fristads   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Moderne und feminine Jacke aus leichtem und haltbarem Material, hohe Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit.
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
  • verstellbarer Bund und Armabschlüsse
  • mit CORDURA® verstärkte Ellbogen
  • verlängerte Rückenpartie
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss und verdecktem Druckknopfverschluss
  • D-Ring unter der Vordertasche
  • eine Innentasche mit Druckknopf
  • vier Stiftaschen am linken Ärmel
  • eine Tasche am rechten Ärmel mit Druckknopfverschluss
  • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²

Pflegehinweise
w#72C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Damen-Bundjacke Realworker suXXeed | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundjacke Realworker suXXeed

Uvex | Arbeitskleidung Damen

Sportliche, moderne und feminine Jacke mit Stretcheinsätzen, reflektierende Designelementen und praktische Taschenlösungen.

Damen-Bundjacke Highline | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundjacke Highline

Planam | Arbeitskleidung Damen

Bequeme und robuste Bundjacke mit vielen praktischen Taschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken