Menu

Damen-Bundhose ICONIQ COTTON

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
  • eine Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und Stifttaschen, rechts
  • eine lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, links
  • eine Smartphonetasche in der Schenkeltasche, links
  • eine Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts
  • elastischer Bundeinsatz
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Bund mit verdecktem Knopf
  • Belastungspunkten mit Riegeln gesichert

Material
  • 100 % Baumwolle
    Grammatur ca. 295 g/m²

Pflegehinweise
h#72K
Zertifizierungen

FAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Damen-Bundhose BODYFORCE 2325 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose BODYFORCE 2325

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit Stretcheinsätzen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Shorts ACTIVIQ 2650 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Shorts ACTIVIQ 2650

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose suXXeed | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose suXXeed

Uvex | Arbeitskleidung Damen

Moderne, angenehme Arbeitshose mit CORDURA®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ICONIQ | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose Norit | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose Norit

Planam | Arbeitskleidung Damen

Moderne, bequeme und leichte Bundhose mit elastischem Bund und Einsätzen im Schritt und am Sattel für hohen Tragekomfort.

Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Leichte Bundhose mit Stretcheinsätzen an den Seiten und den Knien aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop. Perfekt für warme Umgebungsbereiche geeignet.

Damen-Bundhose Highline | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose Highline

Planam | Arbeitskleidung Damen

Bequeme und robuste Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Damen-Bundhose 2554 STFP SKARUP | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose 2554 STFP SKARUP

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Moderne, feminine Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Service, Industrie oder Bau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken