Menu

Damen-Bundhose suXXeed

von Uvex   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Moderne, angenehme Arbeitshose mit CORDURA®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • flexibler Bund
  • Belüftungszonen mit Stretch-Einsatz am hinteren Oberschenkel
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Oberschenkeltaschen, verstärkt mit CORDURA®, integrierte Meterstab-, Handy- und Werkzeugtasche
  • zwei Gesäßtaschen, verstärkt mit CORDURA®

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²

Pflegehinweise
h#62G
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Downloads

Für Sie interessant

Damen-Bundhose BODYFORCE 2325 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose BODYFORCE 2325

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit Stretcheinsätzen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Aktion
Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Shorts ACTIVIQ 2650 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Shorts ACTIVIQ 2650

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ICONIQ | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose Norit | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose Norit

Planam | Arbeitskleidung Damen

Moderne, bequeme und leichte Bundhose mit elastischem Bund und Einsätzen im Schritt und am Sattel für hohen Tragekomfort.

Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Leichte Bundhose mit Stretcheinsätzen an den Seiten und den Knien aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop. Perfekt für warme Umgebungsbereiche geeignet.

Damen-Bundhose Highline | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose Highline

Planam | Arbeitskleidung Damen

Bequeme und robuste Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Damen-Bundhose 2554 STFP SKARUP | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Gekauft
Damen-Bundhose 2554 STFP SKARUP

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Moderne, feminine Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Service, Industrie oder Bau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken