Menu

Damen-Bundhose 2554 STFP Fusion

von Fristads   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Moderne, feminine Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Service, Industrie oder Bau.
Vorteile/Ausführungen
  • doppelt verstärkte Schrittnaht
  • zwei Vordertaschen
  • zwei Gesäßtaschen
  • rechte Beintasche mit Extratasche
  • linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss
  • Smartphonetasche mit Klettverschluss und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring unter der Patte
  • mit CORDURA® verstärkte Beinabschlüsse
  • verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saum
  • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
w#72C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Damen-Bundhose BODYFORCE 2325 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose BODYFORCE 2325

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit Stretcheinsätzen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Shorts ACTIVIQ 2650 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Shorts ACTIVIQ 2650

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose suXXeed | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose suXXeed

Uvex | Arbeitskleidung Damen

Moderne, angenehme Arbeitshose mit Cordura®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältigen Taschenlöschungen.

Damen-Bundhose ICONIQ | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältigen Taschenlöschungen.

Damen-Bundhose Norit | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose Norit

Planam | Arbeitskleidung Damen

Moderne, bequeme und leichte Bundhose mit elastischem Bund und Einsätzen im Schritt und am Sattel für hohen Tragekomfort.

Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Leichte Bundhose mit Stretcheinsätzen an den Seiten und den Knien aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop. Perfekt für warme Umgebungsbereiche geeignet.

Damen-Bundhose Highline | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose Highline

Planam | Arbeitskleidung Damen

Bequeme und robuste Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken