Menu

Damen-Bundhose Norit

von Planam   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Moderne, bequeme und leichte Bundhose mit elastischem Bund und Einsätzen im Schritt und am Sattel für hohen Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • zwei aufgesetzte Knietaschen
  • eine doppelte Meterstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • eine Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • eine Smartphonetasche links mit Reißverschluss
  • elastischer Bund und elastischer Einsatz im Schritt
  • zwei Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Anwendungen/Hinweise
  • In Kombination mit Kniepolstern ist dieser Artikel geprüft und zugelassen nach EN 14404, Typ 2, Stufe 1

Material
  • Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Verstärkung 100 % Nylon
    Grammatur ca. 195 g/m²
  • Elastische Einsätze 95 % Polyester, 5 % Elasthan
    Grammatur ca. 165 g/m²

Pflegehinweise
f#94C
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Kniekissen Planam | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Kniekissen Planam

Planam Zubehör

Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Damen-Bundhose BODYFORCE 2325 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose BODYFORCE 2325

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit Stretcheinsätzen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Shorts ACTIVIQ 2650 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Shorts ACTIVIQ 2650

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose suXXeed | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose suXXeed

Uvex | Arbeitskleidung Damen

Moderne, angenehme Arbeitshose mit Cordura®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältigen Taschenlöschungen.

Damen-Bundhose ICONIQ | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältigen Taschenlöschungen.

Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Leichte Bundhose mit Stretcheinsätzen an den Seiten und den Knien aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop. Perfekt für warme Umgebungsbereiche geeignet.

Damen-Bundhose Highline | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose Highline

Planam | Arbeitskleidung Damen

Bequeme und robuste Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Damen-Bundhose 2554 STFP SKARUP | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose 2554 STFP SKARUP

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Moderne, feminine Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Service, Industrie oder Bau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken