Menu

Damen-Shorts ACTIVIQ 2650

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitskleidung Damen

Drucken
Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente oberhalb des Knies, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit oberhalb des Knies
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf der Seitennaht, rechts
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, links
  • Schlitz mit Reißverschluss

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
n#62K
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Damen-Bundhose BODYFORCE 2325 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose BODYFORCE 2325

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit Stretcheinsätzen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ACTIVIQ 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550 | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2550

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Moderne, körperbetonte Damen-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Damen-Bundhose suXXeed | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose suXXeed

Uvex | Arbeitskleidung Damen

Moderne, angenehme Arbeitshose mit Cordura®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.

Damen-Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältigen Taschenlöschungen.

Damen-Bundhose ICONIQ | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitskleidung Damen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältigen Taschenlöschungen.

Damen-Bundhose Norit | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose Norit

Planam | Arbeitskleidung Damen

Moderne, bequeme und leichte Bundhose mit elastischem Bund und Einsätzen im Schritt und am Sattel für hohen Tragekomfort.

Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose-Stretch Allrounder 2541 LWR

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Leichte Bundhose mit Stretcheinsätzen an den Seiten und den Knien aus wasserabweisendem, strapazierfähigem Ripstop. Perfekt für warme Umgebungsbereiche geeignet.

Damen-Bundhose Highline | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose Highline

Planam | Arbeitskleidung Damen

Bequeme und robuste Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Damen-Bundhose 2554 STFP Fusion | Arbeitskleidung Damen
angesehen
Damen-Bundhose 2554 STFP Fusion

Fristads | Arbeitskleidung Damen

Moderne, feminine Arbeitshose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Service, Industrie oder Bau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken