Menu

Damen-Hybridjacke Norit

von Planam   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktische Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
  • Brusttasche mit Reißverschluss rechts
  • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
  • Frontreißverschluss
  • Innenfleece im Kragen, in Ärmeln und an den Schultern
  • Ellbogen mit robustem Besatz
  • seitlicher Stretch-Einsatz

Material
  • Hauptfarbe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Kontrastfarbe Oberstoff 98 % Polyester, 4 % Elastan mit TPU-Membran
    Grammatur ca. 260 g/m²
  • Kontrastfarbe Unterstoff 96% Polyester-Fleece
  • Kontrastfarbe Verstärkung 100 % Nylon
    Grammatur ca. 195 g/m²
  • elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan
    Grammatur ca. 165 g/m²
Pflegehinweise
f#94C
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Herren-Steppjacke Copperfield | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Copperfield

Arbeitsjacken

Trendige, leichte Wendejacke mit neuester Wärmeisolierungstechnologie.

Abverkauf
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Steppjacke Light 1489, gefüttert

Acode | Arbeitsjacken

Leichte und flexible, stark komprimierbare Steppjacke, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Aktion
Hybridjacke Weather 1342 | Arbeitsjacken
angesehen
Hybridjacke Weather 1342

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Wärmeisolierende Jacke mit wasserabweisendem Steppmaterial, mit Wattierung im Körperbereich und Strickfleece an den Ärmeln, ideal als Außen- oder Isolierschicht zu tragen.

Hybridjacke suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Hybridjacke suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche, moderne und wärmeisolierende Jacke mit Stretcheinsätzen, reflektierende Designelementen und praktische Taschenlösungen.

Herren-Hybridjacke Norit | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Hybridjacke Norit

Planam | Arbeitsjacken

Moderne und angenehme Jacke mit Innenfleece und praktische Taschen. Der seitliche Stretch-Einsatz sorgt für optimale Passform.

Loftjacke Barrie 851 | Arbeitsjacken
angesehen
Loftjacke Barrie 851

Hakro | Arbeitsjacken

Atmungsaktive und wärmende Isolationsjacke mit hohem Tragekomfort.

Jacke Lizard | Arbeitsjacken
angesehen
Jacke Lizard

Planam | Arbeitsjacken

Modische und funktionale, wasserabweisende Steppjacke mit trendigem Kontrast-Reißverschluss und Kapuze, ideal für die Übergangszeit.

Softshell-Winterjacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Winterjacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Stretchline

Arbeitsjacken

Gefütterte, winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke mit atmungsaktiver Klimamembran und abnehmbarer Kapuze. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.

Softshell-Winterjacke BODYFORCE WEATHER 1325 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke BODYFORCE WEATHER 1325

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Sturmkapuze und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreiheit.

Softshell-Winterjacke Weather 1041 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Weather 1041

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...

Pilotjacke Icon | Arbeitsjacken
angesehen
Pilotjacke Icon

Fristads | Arbeitsjacken

Schmutz- und wasserabweisende, sowie verschleiß- und reißfeste Jacke.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken