Menu

Herren-Winterjacke ICON Airtech® 4056 GTT 3-in-1

von Kansas   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive 3-in-1-Winterjacke dank Airtech®-Material mit herausnehmbarer, gefütterter Innenjacke.
Vorteile/Ausführungen
  • verdeckter Reißverschluss bis Kragenrand
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Patte mit Klettverschluss
  • zwei Innentaschen, eine mit Reißverschluss, die andere mit Klettverschluss
  • Kartentasche mit innenliegender Handytasche, von außen zugänglich
  • zwei Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Patte und Klettverschluss
  • reflektierende Details an den Seitentaschen
  • verstellbare Bundweite mit Kordelzug
  • verstellbarer Armabschluss

Material
  • Außenjacke 100 % Polyester
    Grammatur 150 g/m²
  • Innenjacke 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 220 g/m²

Pflegehinweise
h#64C
Zertifizierungen

EN 342EN 343Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Parkajacke Cloverfield 4 in 1 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Parkajacke Cloverfield 4 in 1

Sioen | Arbeitsjacken

Moderner 4-in-1-Parka mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Abverkauf
Winterparka Flare | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterparka Flare

Planam | Arbeitsjacken

Solider wind- und wasserdichter Parka mit praktischen Taschen, Kordelzug im Saum und im Kragen einrollbarer Kapuze.

Winterjacke Highline | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterjacke Highline

Planam | Arbeitsjacken

Bequeme wasser- und winddichte Winterjacke aus der Highline-Serie, mit praktischen Taschen, hinterlegtem Reißverschluss am Kragen und einrollbarer Kapuze.

Softshell-Winterjacke 4060 CFJ SKARUP | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Winterjacke 4060 CFJ SKARUP

Fristads | Arbeitsjacken

Bequeme, wasser- und winddichte Winterjacke mit geschmeidigem Webpelzfutter, Verstärkung an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze.

Herren-Winterjacke Airtech® 4058 GTC SKARUP | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Winterjacke Airtech® 4058 GTC SKARUP

Fristads | Arbeitsjacken

Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Winterjacke dank Airtech®-Material mit Verstärkungen an Schultern, Ärmeln und Vorderseite, mit abnehmbarer Kapuze.

Winterjacke Blackstone | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterjacke Blackstone

Arbeitsjacken

Moderne, robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Winterjacke Neon | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Winterjacke Neon

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Jacke mit hinterklebten Nähten und Applikationen in Neon-Farben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken