Menu

Softshell-Winterjacke 4060 CFJ Fusion

von Fristads   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Bequeme, wasser- und winddichte Winterjacke mit geschmeidigem Webpelzfutter, Verstärkung an kritischen Stellen und abnehmbarer Kapuze.
Vorteile/Ausführungen
  • verstellbarer Ärmelabschluss
  • Reißverschluss bis zum Kragenrand mit Blende innen 
  • Verstärkung an den Schultern, Ellbogen und vorne
  • verlängerte Rückenpartie
  • abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Riemen und Zugband
  • zwei Vordertaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss

Material
  • 87 % Polyester, 13 % Polyurethan
    Grammatur ca. 305 g/m²
  • Verstärkung 100 % Polyester

Pflegehinweise
f#64C

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Winterjacke AKER 71351 | Arbeitsjacken
angesehen
Winterjacke AKER 71351

Helly Hansen | Arbeitsjacken

Wasserdichte und atmungsaktive, vielseitige, leichte Winterjacke mit PrimaLoft®-Isolierung. Durch Helly Tech® Protection bleiben Sie auch bei widrigen Bedingungen trocken und warm, reflektierende Streifen sorgen für ein Mehr an Sicherheit.

Parkajacke Cloverfield 4-in-1 | Arbeitsjacken
angesehen
Parkajacke Cloverfield 4-in-1

Sioen | Arbeitsjacken

Moderner 4-in-1-Parka mit herausnehmbarer Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln.

Abverkauf
Winterparka Flare | Arbeitsjacken
angesehen
Winterparka Flare

Planam | Arbeitsjacken

Solider wind- und wasserdichter Parka mit praktischen Taschen, Kordelzug im Saum und im Kragen einrollbarer Kapuze.

Winterjacke Highline | Arbeitsjacken
angesehen
Winterjacke Highline

Planam | Arbeitsjacken

Bequeme wasser- und winddichte Winterjacke aus der Highline-Serie, mit praktischen Taschen, hinterlegtem Reißverschluss am Kragen und einrollbarer Kapuze.

Herren-Winterjacke Airtech® 4058 GTC Fusion | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Winterjacke Airtech® 4058 GTC Fusion

Fristads | Arbeitsjacken

Wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Winterjacke dank Airtech®-Material mit Verstärkungen an Schultern, Ärmeln und Vorderseite, mit abnehmbarer Kapuze.

Abverkauf
Winterparka Kiruna | Arbeitsjacken
angesehen
Winterparka Kiruna

Helly Hansen | Arbeitsjacken

Wasserdichter, atmungsaktiver Winterparka mit verlängertem Rückenschnitt.

Winterjacke Blackstone | Arbeitsjacken
angesehen
Winterjacke Blackstone

Arbeitsjacken

Moderne und robuste Winterjacke aus besonders reißfestem Ripstop-Gewebe.

Winterjacke Neon | Arbeitsjacken
angesehen
Winterjacke Neon

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasser- und winddichte Jacke mit hinterklebten Nähten und Applikationen in Neon-Farben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken