Menu

Softshell-Jacke Ontario 848

von Hakro   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Atmungsaktive, strapazierfähige und wärmende Softshell-Jacke mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial und Microfleece an der Innenseite.
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • abnehmbare Kapuze
  • Zwei-Wege-YKK®-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte
  • zwei Seitentaschen mit YKK®-Reißverschluss
  • eine Ärmeltasche mit YKK®-Reißverschluss, links 
  • Armabschluss mit Klettband regulierbar
  • verlängerter, abgerundeter Rücken
  • weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stopper

Material
  • TRIACTIVE® PRO, Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
    Grammatur 260 g/m²

Pflegehinweise
e#94C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerTRIACTIV® PRO


Begründung Nachhaltigkeit
Hakro ist Pionier und Zugpferd bei nachhaltiger Berufsbekleidung. Hakro ist einer der wenigen Hersteller, die Cradle to Cradle Certified® und Grüner Knopf zertifiziert sind. Das ist zur Zeit der Ritterschlag in der Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Softshell-Jacke 1476

Acode | Arbeitsjacken

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Abverkauf
Herren-Softshell-Jacke 4557 LSH SKARUP | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Softshell-Jacke 4557 LSH SKARUP

Fristads | Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshell-Jacke aus leichtem Stretchmaterial mit Reflexbesätzen.

Softshell-Jacke Torreon | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Torreon

Sioen | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Softshell-Jacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Jacke Highline | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Highline

Planam | Arbeitsjacken

Weiche, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke mit Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich.

Softshell-Jacke Neon | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Neon

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserabweisende, winddichte Softshell-Jacke mit Applikationen in Neon-Farben.

Softshell-Jacke Bodyforce Weather 1425 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Bodyforce Weather 1425

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte Outdoorjacke mit Kontrast- und Reflex-Elementen und körperbetontem Schnitt in athletischer Optik.

Ultrashell-Jacke Bodyforce Weather 1625 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Ultrashell-Jacke Bodyforce Weather 1625

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Ultraleichte, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte Outdoorjacke mit Kontrast- und Reflex-Elementen und körperbetontem Schnitt für athletische Optik.

Abverkauf
Softshell-Jacke Icon 4119 SSR | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Icon 4119 SSR

Fristads | Arbeitsjacken

Wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke in atmungsaktiver Stretch-Qualität, mit Fleece-Innenfutter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken