Menu

Herren-Softshell-Jacke 4557 LSH SKARUP

von Fristads   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshell-Jacke aus leichtem Stretchmaterial mit Reflexbesätzen.
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • durchgehender Reißverschluss
  • zwei Seitentaschen
  • elastische Bund- und Armabschlüsse
  • Reflexbesätze

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 240 g/m²

Pflegehinweise
h#61C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Herren-Softshell-Jacke 1476 | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Softshell-Jacke 1476

Acode | Arbeitsjacken

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Jacke mit Mikrofleece auf der Innenseite.

Softshelljacke Ontario 848 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshelljacke Ontario 848

Hakro | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, strapazierfähige und wärmende Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial und Microfleece an der Innnseite.

Softshell-Jacke Torreon | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Jacke Torreon

Sioen | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, windabweisende Jacke mit guter Kälteisolation aus hochwertigem Softshell-Gewebe.

Softshell-Jacke Pro-Line | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Jacke Pro-Line

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Jacke, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Jacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Jacke Stretchline

Arbeitsjacken

Winddichte, wasserabweisende und elastische Softshell-Jacke mit atmungsaktiver Klimamembran und Innenseite aus Fleece. Hohe Atmungsaktivität für optimalen Klimakomfort.

Softshell-Jacke Highline | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Jacke Highline

Planam | Arbeitsjacken

Weiche, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke mit Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich.

Softshell-Jacke Neon | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Jacke Neon

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserabweisende, winddichte Softshell-Jacke mit Applikationen in Neon-Farben.

Softshell-Jacke BODYFORCE WEATHER 1425 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Jacke BODYFORCE WEATHER 1425

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte Outdoorjacke mit Kontrast- und Reflex-Elementen und körperbetontem Schnitt in athletischer Optik.

Ultrashell-Jacke BODYFORCE WEATHER 1625 | Arbeitsjacken
angesehen
Ultrashell-Jacke BODYFORCE WEATHER 1625

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Ultraleichte, atmungsaktive, wasserabweisende und winddichte Outdoorjacke mit Kontrast- und Reflex-Elementen und körperbetontem Schnitt für athletische Optik.

Softshell-Jacke Icon 4119 SSR | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Jacke Icon 4119 SSR

Fristads | Arbeitsjacken

Wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke in atmungsaktiver Stretch-Qualität, mit Fleece-Innenfutter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken