Menu

Warnschutz-Hardshell-Jacke REFLECTIQ 1327

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Wind- und wasserdichte Shelljacke mit wärmendem Innenfutter und angenehmer Wattierung sowie Kontrast-Elementen an Seiteneinsätzen, Schulter- und Ärmeleinsatz sowie Reflex-Element an Ärmel und Schulter.
Vorteile/Ausführungen
  • hoch schließender Kragen, innen wärmend, weiches Fleece
  • abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld
  • ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit
  • Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar
  • innenliegende Ärmelbündchen
  • Saugsperre an Saum und Ärmeln
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschutz, doppelter Blende, innen mit Regenrinne, verdeckte Druckknöpfe
  • zwei abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • eine vertikal abgedeckte Brusttasche mit nach innen gedrehter Spirale, rechts 
  • eine Brusttasche mit Patte, Druckknopf und innenliegendem O-Ring, links 
  • Stifttasche am Oberarm mit Drainageöffnung, links
  • Tablet-Tasche und Napoleontasche unter Reißverschlussblende mit nach innen gedrehter Spirale
  • innenliegende Öffnung für Kopfhörerkabel
  • 3D-Mesh-Einsatz im Rücken zur besseren Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
  • wärmendes Innenfutter
  • angenehme Wattierung
  • EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken
  • Leasingkoller
  • verlängerter Rücken
  • Jackensaum mit Gummikordel verstellbar
  • verschweiße Nähte
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • Kontrast-Elemente am unteren Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmeleinsatz
  • Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf, zwei Reflexstreifen an Ärmel umlaufend und zusätzliche Reflexstreifen über Schulter und an oberem Rücken

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 220 g/m²
Pflegehinweise
e#94C
Zertifizierungen

EN ISO 20471EN 343Öko-Tex® Standard 100FAIRTRADE


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel und Schultern mit Stretcheinsatz.

Warnschutz-Jacke LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Jacke LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Moderne Warnschutzjacke mit thermofixierten Reflexstreifen und vielfältigen Taschenlösungen.

Warnschutz-Sweatjacke HI-VIS 4517 SSL | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Sweatjacke HI-VIS 4517 SSL

Fristads | Warnschutzkleidung

Weiche Warnschutzjacke mit reflektierendem, atmungsaktivem Stretchbesatz für mehr Bewegungsfreiheit.

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundjacke uni

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundjacke mit reflektierenden Einsätzen und vielen praktischen Taschen und Umlegekragen.

Warnschutz-Bundjacke, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundjacke, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken