Menu

Hardshell-Jacke Bodyforce Weather 1326

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Wind- und wasserdichte Shelljacke mit wärmendem Innenfutter und angenehmer Wattierung sowie Kontrast-Elementen an Seiten-, Schulter- und Ärmeleinsatz sowie Reflex-Element an Ärmel und Schulter.
Vorteile/Ausführungen
  • Reflex-Elemente seitlich, an den Ärmeln, vorne und hinten an der Schulter
  • zwei abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • vertikal abgedeckte Brusttasche mit nach innen gedrehter Spirale, rechts 
  • Brusttasche mit Patte, Druckknopf, innenliegendem D-Ring, links
  • Stifttasche am Oberarm mit Drainageöffnung, links
  • hochschließender Kragen, innen wärmend weiches Fleece
  • abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung im Gesichtsfeld
  • ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit
  • Ärmelsaum mit Druckknöpfen, weitenregulierbar
  • innenliegende Ärmelbündchen
  • Saugsperre an Saum und Ärmeln
  • 2-Wege-Frontreißverschluss mit Kinnschutz, doppelter Blende, innen mit Regenrinne und verdeckte Druckknöpfe
  • Tablet-Tasche und Napoleontasche unter Reißverschlussblende mit nach innen gedrehter Spirale
  • innenliegende Öffnung für Kopfhörerkabel
  • 3D-Mesh-Einsatz im Rücken zur besseren Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
  • Leasingkoller
  • verlängerter Rücken
  • Jackensaum mit Gummikordel, verstellbar
  • verschweißte Nähte
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 220 g/m²
Pflegehinweise
e#94C
Zertifizierungen

EN 343Öko-Tex® Standard 100FAIRTRADE


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Regenjacke Bodyforce Weather 1725 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Bodyforce Weather 1725

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Regenjacke mit verschweißten Nähten aus leichtem und flexiblem Material.

Abverkauf
Regenjacke Splash | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Splash

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und wasserdichten Reißverschlüssen.

Regenjacke Monsun | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Monsun

Planam | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, wasserdichte Regenjacke mit hinterklebten Nähten und Kapuze.

Regenjacke Cumbria | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Cumbria

Sioen | Arbeitsjacken

Wasserdichte, hoch atmungsaktive und winddichte Regenjacke mit abnehmbarer Kapuze mit Kinnschutz und Schirm. Hoher Tragekomfort durch geschmeidiges Gewebe.

Regenjacke Dortmund | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Dortmund

Sioen | Arbeitsjacken

Jacke mit Reiß- und Druckknopfverschluss und fester Kapuze im Kragen.

Regenjacke Hochbau | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Hochbau

Arbeitsjacken

Wetterschutzjacke mit Außentaschen und Kapuze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken