Menu

Bundjacke BODYFORCE 1125

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Körperbetonte Arbeitsjacke mit athletischer Passform und speziellen Bewegungszonen, reflektierenden Y-Wings sowie vielfältigen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
  • Kontrast-Elemente an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz
  • Steppnaht an Schulter und Ärmelabschluss
  • schwarze Reißverschlüsse
  • Reflex-Elemente vorne und hinten an der Schulter und am Ärmel
  • zwei abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • zwei diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss
  • eine Smartphonetasche mit Klettverschluss, innen rechts
  • Reißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
  • Steh- bzw. Umlegekragen mit Stretcheinsatz im Nacken
  • Ärmelbund und Jackensaum mit Stretcheinsatz
  • Stretchzonen an Ellbogen und Schulter
  • verlängerter Rücken 
  • ergonomisch geschnittene Ärmel mit Bewegungszonen
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
h#62K
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ACTIVIQ 1250

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundjacke ACTIVIQ Cotton Plus 1250 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ACTIVIQ Cotton Plus 1250

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundjacke PULSSCHLAG 1324 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke PULSSCHLAG 1324

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne Arbeitsjacke mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Bundjacke ICONIQ COTTON | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit ergonomischer Schnittführung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Aktion
Bundjacke ICONIQ | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit ergonomischer Schnittführung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Herren-Bundjacke 4555 STFP SKARUP | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Bundjacke 4555 STFP SKARUP

Fristads | Arbeitsjacken

Moderne Jacke aus leichtem und haltbarem Material für hohe Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch.  Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit.

Bundjacke Realworker suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Realworker suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche und moderne Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, reflektierende Designelementen und praktische Taschenlösungen.

Bundjacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Stretchline

Arbeitsjacken

Moderne, sportliche Workwear-Arbeitsjacke mit Stretch für alle, die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.

Abverkauf
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

Fristads | Arbeitsjacken

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Baumwolle Icon Two

Fristads | Arbeitsjacken

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Bundjacke Basalt | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Basalt

Planam | Arbeitsjacken

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mischgewebe in „Ripstop-Optik“, komfortabel und gut zu kombinieren.

Bundjacke Canvas 320 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Canvas 320

Planam | Arbeitsjacken

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken