Menu

Herren-Bundjacke 4555 STFP SKARUP

von Fristads   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Moderne Jacke aus leichtem und haltbarem Material für hohe Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch.
Reflektierende Einsätze für mehr Sicherheit.
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • Reißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss
  • verstellbarer Bund und Armabschlüsse
  • mit CORDURA® verstärkte Ellbogen
  • verlängerte Rückenpartie
  • zwei Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
  • D-Ring unter der Brusttasche
  • zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
  • eine Innentasche mit Druckknopf
  • vier Stiftaschen am linken Ärmel
  • eine Tasche am rechten Ärmel mit Druckknopfverschluss
  • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
w#62C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ACTIVIQ 1250

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundjacke ACTIVIQ Cotton Plus 1250 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ACTIVIQ Cotton Plus 1250

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundjacke BODYFORCE 1125 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke BODYFORCE 1125

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit athletischer Passform und speziellen Bewegungszonen, reflektierenden Y-Wings sowie vielfältigen Taschenlösungen.

Bundjacke PULSSCHLAG 1324 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke PULSSCHLAG 1324

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Moderne Arbeitsjacke mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Bundjacke ICONIQ COTTON | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit ergonomischer Schnittführung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Bundjacke ICONIQ | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Arbeitsjacke mit ergonomischer Schnittführung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Bundjacke Realworker suXXeed | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Realworker suXXeed

Uvex | Arbeitsjacken

Sportliche und moderne Arbeitsjacke mit Stretcheinsätzen, reflektierende Designelementen und praktische Taschenlösungen.

Bundjacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Stretchline

Arbeitsjacken

Moderne, sportliche Workwear-Arbeitsjacke mit Stretch für alle, die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.

Abverkauf
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

Fristads | Arbeitsjacken

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Bundjacke Baumwolle Icon Two | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Baumwolle Icon Two

Fristads | Arbeitsjacken

Bundjacke mit breit geschnittenem Rücken mit Passe.

Bundjacke Basalt | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Basalt

Planam | Arbeitsjacken

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien und optimaler Passform. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mischgewebe in „Ripstop-Optik“, komfortabel und gut zu kombinieren.

Bundjacke Canvas 320 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Canvas 320

Planam | Arbeitsjacken

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken