Menu

Fleecejacke Weather 1242

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Peelingarme Fleecejacke mit Kontrast-Elementen an Saum und sichtbaren, schmutzabweisenden Reißverschlüssen sowie verlängertem Rücken.
Vorteile/Ausführungen
  • sichtbarer, schmutzabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter, unterlegter Kinn- und Windschutzblende
  • Innenkragen aus weichem Futter
  • Ärmel- und Jackensaum mit elastischem Bund eingefasst
  • zwei Seitentaschen mit schmutzabweisendem Reißverschluss
  • Napoleontasche mit Reißverschluss, links
  • Smartphontasche innen, rechts
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss für Tablets bis 7"
  • wärmendes Taschenfutter
  • verlängerter Rücken
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 245 g/m²

Pflegehinweise
e#94C
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100FAIRTRADE


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze

Arbeitsjacken

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Strick-Fleecejacke Weather 1741

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone.

Abverkauf
Sweat-Fleecejacke Weather 1542 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Sweat-Fleecejacke Weather 1542

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, körperbetonte Sweatjacke mit Innenseite aus angenehmen Fleece und Kontrast-Elementen an Ärmel- und Jackensaum.

Strickjacke Weather Light 1441 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Strickjacke Weather Light 1441

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, körperbetonte Strickjacke in neuem Materialmix mit schwarzen Kontrast-Elementen an Schultern, Reißverschlüssen, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen und Kinn- und Windschutzblende, mit ergonomisch geschnittenen Ärmeln mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr...

Aktion
Strickjacke Weather 1443 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Strickjacke Weather 1443

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Strickjacke mit schwarzen Kontrast-Elementen an Schultern, Reißverschlüssen, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kragenkante. Kinn- und Windschutzblende sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit.

Aktion
Fleecejacke Weather 1254 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke Weather 1254

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Fleecejacke mit Kontrast-Elementen an Brusttasche, Reißverschlüssen, Kragenkante, Ärmel- und Jackensaum. Wärmendes Fleece mit Anti-Pilling-Finish.

Herren-Strickjacke Pulse Daily 1441 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Herren-Strickjacke Pulse Daily 1441

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Strickjacke mit schwarzen Kontrast-Elemente an Schultern, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kinn- und Windschutzblende sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit.

Abverkauf
Fleecejacke Iron | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke Iron

Planam | Arbeitsjacken

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Fleecejacke OXFORD 72026 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke OXFORD 72026

Helly Hansen | Arbeitsjacken

Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec®–Fleece. Die Jacke ist als oberste Bekleidungsschicht tragbar und garantiert beste Wärmedämmung sowie hohe Qualität bei geringem Gewicht.

Fleecejacke OXFORD LIGHT 72097 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke OXFORD LIGHT 72097

Helly Hansen | Arbeitsjacken

Sehr leichte und hochwertige Fleecejacke aus Polartec®–Fleece, ideal als Zwischen- bzw. Wärmeschicht tragbar.

Fleecejacke Merida | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke Merida

Sioen | Arbeitsjacken

Atmungsaktive Jacke aus weichem Fleece mit guter Kälteisolation.

Fleecejacke 1475 | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Fleecejacke 1475

Acode | Arbeitsjacken

Sportlich geschnittene Fleecejacke mit Kontrastfarben an Schultern und Ärmeln. Perfekt als zweite Lage – kann z. B. unter einer Außenjacke getragen werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken