Menu

Fleecejacke OXFORD 72026

von Helly Hansen   |   mehr Arbeitsjacken

Drucken
Sehr hochwertige Fleecejacke aus Polartec®–Fleece. Die Jacke ist als oberste Bekleidungsschicht tragbar und garantiert beste Wärmedämmung sowie hohe Qualität bei geringem Gewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Kinnschutz, zwei Einschubtaschen mit Verschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
  • verlängerte Rückenpartie
  • auch als oberste Bekleidungsschicht tragbar
  • beste Wärmedämmung und hohe Qualität

Material
  • 100 % Polyester, Polartec®-Fleece
    Grammatur 251 g/m²

Pflegehinweise

f#64C


Downloads

Für Sie interessant

Herren-Strick-Fleecejacke Melange | Arbeitsjacken
angesehen
Herren-Strick-Fleecejacke Melange

Arbeitsjacken

Moderne Jacke für die Übergangszeit, figurbetonter Schnitt.

Abverkauf
Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze | Arbeitsjacken
angesehen
Strick-Fleecejacke Coldspring mit Kapuze

Arbeitsjacken

Moderne Fleecejacke mit Strick-Effekt und elastischen Einsätzen an Kapuze, Seiten und Unterarmen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Arbeitsjacken
angesehen
Strick-Fleecejacke Weather 1741

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone.

Sweat-Fleecejacke Weather 1542 | Arbeitsjacken
angesehen
Sweat-Fleecejacke Weather 1542

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Atmungsaktive, körperbetonte Sweatjacke mit Innenseite aus angenehmen Fleece und Kontrast-Elementen an Ärmel- und Jackensaum.

Aktion
Strickjacke Weather Light 1441 | Arbeitsjacken
angesehen
Strickjacke Weather Light 1441

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Winddichte, körperbetonte Strickjacke in neuem Materialmix mit schwarzen Kontrast-Elemente an Schultern, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen und Kinn- und Windschutzblende, mit ergonomisch geschnittenen Ärmeln mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr B...

Strickjacke Weather 1443 | Arbeitsjacken
angesehen
Strickjacke Weather 1443

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Strickjacke mit schwarzen Kontrast-Elemente an Schultern, Reißverschlüsse, Ärmel- und Jackensaum, Brusttasche, Innenkragen, Kragenkante, Kinn- und Windschutzblende sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone für mehr Bewegungsfreiheit.

Fleecejacke Weather 1254 | Arbeitsjacken
angesehen
Fleecejacke Weather 1254

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Körperbetonte Fleecejacke mit Kontrast-Elementen an Brusttasche, Reißverschlüsse, Kragenkante, Ärmel- und Jackensaum. Wärmendes Fleece mit Anti-Pilling finish.

Fleecejacke Weather 1242 | Arbeitsjacken
angesehen
Fleecejacke Weather 1242

Kübler Workwear | Arbeitsjacken

Peelingarme Fleecejacke mit Kontrast-Elementen an Saum und sichtbaren, schmutzabweisenden Reißverschlüsse sowie verlängertem Rücken.

Abverkauf
Fleecejacke Iron | Arbeitsjacken
angesehen
Fleecejacke Iron

Planam | Arbeitsjacken

Perfekte Jacke für die Übergangszeit, innen kuscheliges Fleece.

Fleecejacke Stretchline | Arbeitsjacken
angesehen
Fleecejacke Stretchline

Arbeitsjacken

Fleecejacke mit Komfort-Futter, praktischen Taschen und verstellbaren Ärmelbündchen. Ideale Jacke für die Übergangszeit.

Fleecejacke OXFORD LIGHT 72097 | Arbeitsjacken
angesehen
Fleecejacke OXFORD LIGHT 72097

Helly Hansen | Arbeitsjacken

Sehr leichte und hochwertige Fleecejacke aus Polartec®–Fleece, ideal als Zwischen- bzw. Wärmeschicht tragbar.

Fleecejacke Merida | Arbeitsjacken
angesehen
Fleecejacke Merida

Sioen | Arbeitsjacken

Atmungsaktive Jacke aus weichem Fleece mit guter Kälteisolation.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken