Menu

Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitshosen

Drucken
Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente ober- und unterhalb des Knies, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb des Knies, Biese in Kniekehlennaht
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht, rechts
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, links
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

Material
  • 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
    Grammatur ca. 305 g/m²

Pflegehinweise
g#62G
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADE


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Bundhose BODYFORCE PRO 2125 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE PRO 2125

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Körperbetonte, ergonomische Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen. Robust durch innovative Gewebebindung.

Bundhose BODYFORCE 2225 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE 2225

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Bundhose ACTIVIQ 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150 | Arbeitshosen
angesehen
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Sommer-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, Ventilationsgewebe in Kniekehle, Schritt und am innerer Oberschenkel, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse m...

Bundhose ACTIVIQ High 2350 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ High 2350

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-in-Ton-CORDURA®. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850 | Arbeitshosen
angesehen
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.

Bundhose Thermo ACTIVIQ 2255 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose Thermo ACTIVIQ 2255

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Ergonomisch geformte und gefütterte Arbeitshose mit sportlicher Passform für mehr Bewegungsfreiheit, Condura®-Knieverstärkungen und reflektierenden Elementen.

Bundhose PRACTIQ 2351 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose PRACTIQ 2351

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlöschungen.

Bundhose ICONIQ | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlöschungen.

Bundhose suXXeed | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose suXXeed

Uvex | Arbeitshosen

Moderne, angenehme Arbeitshose mit Cordura®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.

Herren-Bundhose Norit | Arbeitshosen
angesehen
Herren-Bundhose Norit

Planam | Arbeitshosen

Bequeme und leichte Bundhose mit elastischen Einsätzen im Schritt und am Sattel für optimale Bewegungsfreiheit.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken