Menu

Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitshosen

Drucken
Moderne, körperbetonte Sommer-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, Ventilationsgewebe in Kniekehle, Schritt und am innerer Oberschenkel, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente ober- und unterhalb des Knies, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
  • Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit ober- und unterhalb des Knies, Biese in Kniekehlennaht
  • Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperaturausgleich 
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
  • ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht, rechts
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, links
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
n#62K
Zertifizierungen

ETHIK SOCIETYFAIRTRADE


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Bundhose BODYFORCE PRO 2125 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE PRO 2125

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Körperbetonte, ergonomische Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen. Robust durch innovative Gewebebindung.

Aktion
Bundhose BODYFORCE 2225 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE 2225

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Aktion
Bundhose ACTIVIQ 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundhose ACTIVIQ High 2350 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ High 2350

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-in-Ton-CORDURA®. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850 | Arbeitshosen
angesehen
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.

Bundhose PRACTIQ 2351 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose PRACTIQ 2351

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlöschungen.

Aktion
Bundhose ICONIQ | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlöschungen.

Bundhose suXXeed | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose suXXeed

Uvex | Arbeitshosen

Moderne, angenehme Arbeitshose mit Cordura®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.

Herren-Bundhose Norit | Arbeitshosen
angesehen
Herren-Bundhose Norit

Planam | Arbeitshosen

Bequeme und leichte Bundhose mit elastischen Einsätzen im Schritt und am Sattel für optimale Bewegungsfreiheit.

Bundhose Stretch-Line | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose Stretch-Line

Arbeitshosen

Workwear-Arbeitshose mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken