Menu

Herren-Bundhose Norit

von Planam   |   mehr Arbeitshosen

Drucken
Bequeme und leichte Bundhose mit elastischen Einsätzen im Schritt und am Sattel für optimale Bewegungsfreiheit.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • zwei aufgesetzte Knietaschen
  • eine doppelte Meterstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
  • eine Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
  • eine Handytasche links mit Reißverschluss
  • elastischer Bund und elastischer Einsatz im Schritt
  • zwei Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikationen

Anwendungen/Hinweise
  • In Kombination mit Kniepolstern ist dieser Artikel geprüft und zugelassen nach EN 14404, Typ 2, Stufe 1

Material
  • Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Verstärkung 100 % Nylon
    Grammatur ca. 195 g/m²
  • elastische Einsätze 95 % Polyester, 5 % Elasthan
    Grammatur ca. 165 g/m²

Pflegehinweise
f#94C
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Kniekissen Planam | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Kniekissen Planam

Planam Zubehör

Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Aktion
Bundhose BODYFORCE PRO 2125 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE PRO 2125

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Körperbetonte, ergonomische Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen. Robust durch innovative Gewebebindung.

Aktion
Bundhose BODYFORCE 2225 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE 2225

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Aktion
Bundhose ACTIVIQ 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150 | Arbeitshosen
angesehen
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Sommer-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, Ventilationsgewebe in Kniekehle, Schritt und am innerer Oberschenkel, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse m...

Bundhose ACTIVIQ High 2350 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ High 2350

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-in-Ton-CORDURA®. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850 | Arbeitshosen
angesehen
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.

Bundhose PRACTIQ 2351 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose PRACTIQ 2351

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Bundhose ICONIQ COTTON | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlöschungen.

Aktion
Bundhose ICONIQ | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ICONIQ

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Angenehme und sportliche Arbeitshose mit Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlöschungen.

Bundhose suXXeed | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose suXXeed

Uvex | Arbeitshosen

Moderne, angenehme Arbeitshose mit Cordura®-Verstärkungen, Belüftungszonen und vielen praktischen Taschenlösungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken