Menu

Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitshosen

Drucken
Moderne, körperbetonte Stretchhose mit ergonomischer Linienführung, elastischem Bundeinsatz und Stretcheinsätzen im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich für mehr Bewegungsfreiheit.
Vorteile/Ausführungen
  • Reflex-Elemente ober- und unterhalb des Knies, Biese in Kniekehlennaht
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss
  • Schenkeltasche mit Reißverschluss, integrierte Smartphonetasche, zusätzliche Meterstabtasche
  • Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttaschen, integrierte Smartphonetasche, zusätzliche Mehrzwecktasche
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
  • elastischer Bundeinsatz, D-Ring in Bundnaht
  • Gürtelschlaufen aus stabilem Kofferband
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 50 % Polyester, 50 % Baumwolle
    Grammatur ca. 180 g/m²

Pflegehinweise
h#61K
Zertifizierungen

ETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Kniepolster 8108 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Kniepolster 8108

Kübler Workwear Zubehör

Kniekissen in Universalgröße mit funktioneller Formgebung. Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Arbeitsjacken
Dazu passt
Bundjacke ACTIVIQ 1250 | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke ACTIVIQ 1250

Kübler Workwear Dazu passt

Moderne, körperbetonte Arbeitsjacke mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Arbeitsjacken
Dazu passt
Strick-Fleecejacke Weather 1741 | Arbeitsjacken
angesehen
Strick-Fleecejacke Weather 1741

Kübler Workwear Dazu passt

Atmungsaktive Strickjacke mit Innenseite aus wärmendem Plüsch in neuem Materialmix. Weitenregulierbare Kapuze, robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik sowie ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone.

Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Stretch-Gürtel mit Flaschenöffner

Kübler Workwear Dazu passt

Elastischer, verstellbarer Gürtel aus Stretchmaterial, mit Metall-Koppelschnalle im Used-Look, mit integriertem Flaschenöffner.

Arbeitsjacken
Dazu passt
Softshell-Winterjacke Weather 1041 | Arbeitsjacken
angesehen
Softshell-Winterjacke Weather 1041

Kübler Workwear Dazu passt

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Winterjacke mit Stretch-Ärmelbündchen und Reflex-Elementen für gute Sichtbarkeit. Die Jacke ist gefüttert und die Sturmkapuze abtrennbar. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgen für mehr Bewegungsfreihei...

Aktion
Bundhose BODYFORCE PRO 2125 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE PRO 2125

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Körperbetonte, ergonomische Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen. Robust durch innovative Gewebebindung.

Aktion
Bundhose BODYFORCE 2225 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose BODYFORCE 2225

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Aktion
Bundhose ACTIVIQ 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ Cotton Plus 2250

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150 | Arbeitshosen
angesehen
Sommer-Bundhose ACTIVIQ 2150

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Sommer-Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, Ventilationsgewebe in Kniekehle, Schritt und am innerer Oberschenkel, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse m...

Bundhose ACTIVIQ High 2350 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose ACTIVIQ High 2350

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit von unten befüllbaren Knieschutztaschen in Ton-in-Ton-CORDURA®. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Bundhose PRACTIQ 2351 | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose PRACTIQ 2351

Kübler Workwear | Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken