Menu

Schnittschutzhandschuh PointGuard® Ultra 9032

von Hex Amor   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Nahtloser, sehr leichter und strapazierfähiger Schutzhandschuh mit höchstmöglichem Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe. Hoher Tragekomfort, außergewöhnliches Tastgefühl, hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit in feuchten Bedingungen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Pharmaindustrie
  • Reinigungsarbeiten
  • Sortierarbeiten
  • Abfall und Müll

Vorteile/Ausführungen
  • schützt vor Verletzungen durch Flüssigkeitseinspritzungen bis zu 10.150 PSI (700bar)
  • höchstmögliche Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Nadelstiche durch geschichtetes SuperFabric®-Material an der Handinnenfläche

Material
  • 100 % Polyester, ¾-Beschichtung mit angerautem Nitril, Strickbund

Pflegehinweise
f

EN 388:2016 Mechanische Risiken


Downloads

Für Sie interessant

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Extrem dünner und leichter Schnittschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort und guter Fingerbeweglichkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-757 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-757

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Extrem dünner und leichter Schnittschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3

Showa | Schnittschutzhandschuhe

Latexbeschichteter, pflegeleichter Schnittschutzhandschuh aus verstärktem, mit Polyester und Edelstahl geschmeidig gemachtem Aramid-Strickgewebe. Guter Handschuh für feuchte Umgebungen, mit atmungsaktivem Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh Metalfit

Lebon | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU®-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh NITRASTEEL | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh NITRASTEEL

Lebon | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit schwarzer ¾-Beschichtung. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HYPERFIT | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh HYPERFIT

Lebon | Schnittschutzhandschuhe

Sehr feiner, nahtloser Strickhandschuh mit grauer CLEAN-PU™-Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 987 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 987

Tegera | Schnittschutzhandschuhe

Strapazierfähiger Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung der Innenhand und sandiger Öberfläche für guten Griff bei nasser und öliger Umgebung. Der Handschuh ist gegen Kontaktwärme bis 250 °C beständig. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8845 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8845

Tegera | Schnittschutzhandschuhe

Sehr dünner und geschmeidiger Schutzhandschuh mit Innenhandbeschichtung für guten Griff. Ideal für alle Arbeiten mit sehr scharfen und kleinen Gegenständen. Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger sowie Touchscreen-Funktionalität. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh 257 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Schnittschutzhandschuh 257

Showa | Schnittschutzhandschuhe

Leichter, flexibler Schnittschutzhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung auf einem mit Edelstahl und Aramidfasern verstärkten Spandex-Trägergewebe. Durch die Flexibilität des Gewebes und die Beschichtung verfügt der Handschuh über hervorragende Griffsicherheit und schützt gegen A...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken