Menu

Schnittschutzhandschuh CUT PROTECT HEAVY 0956

von JS Staffl   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Nahtloser, Nitrilschaum-beschichteter Schutzhandschuh des höchsten Schnittschutzlevels mit hohem Tragekomfort und Fingerspitzengefühl. Frei von Stahl- oder Glasfasern.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Arbeiten mit hoher Schnittgefahr aller Art
  • schwere Arbeiten unter ständiger Schnittbelastung
  • Arbeiten mit großen und scharfkantigen Teilen
  • Umgang mit Papier, Karton, Holzplatten und Metallbänder

Vorteile/Ausführungen
  • Handinnenseite und Fingerspitzen beschichtet, verstärkte Daumenbeuge
  • unbeschichteter, atmungsaktiver Handrücken 
  • anatomische Passform
  • elastischer, 2 cm längerer Strickbund, farbliche Unterschiede je Größe
  • hervorragendes Tastempfinden durch Nitrilschaumbeschichtung
  • Gesamtstärke 1,3 mm

Material
  • Nitrilschaum-Beschichtung 100 g/m2 auf KYORENE®-Gewirk 400 g/m2, 13 Gauge mit KYORENE®-Strickstulpe, 13 Gauge

Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads

Für Sie interessant

Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3

Showa | Schnittschutzhandschuhe

Latexbeschichteter, pflegeleichter Schnittschutzhandschuh aus verstärktem, mit Polyester und Edelstahl geschmeidig gemachtem Aramid-Strickgewebe. Guter Handschuh für feuchte Umgebungen, mit atmungsaktivem Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Metalfit

Lebon | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU®-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 987 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 987

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Strapazierfähiger Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung der Innenhand und sandiger Öberfläche für guten Griff bei nasser und öliger Umgebung. Der Handschuh ist gegen Kontaktwärme bis 250 °C beständig. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh 257 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh 257

Showa | Schnittschutzhandschuhe

Leichter, flexibler Schnittschutzhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung auf einem mit Edelstahl und Aramidfasern verstärkten Spandex-Trägergewebe. Durch die Flexibilität des Gewebes und die Beschichtung verfügt der Handschuh über hervorragende Griffsicherheit und schützt gegen A...

Schnittschutzhandschuh PointGuard® Ultra 9032 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh PointGuard® Ultra 9032

Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser, sehr leichter und strapazierfähiger Schutzhandschuh mit höchstmöglichem Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe. Hoher Tragekomfort, außergewöhnliches Tastgefühl, hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit in feuchten Bedingungen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster HV™ 7082 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster HV™ 7082

Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe

Höchstmöglicher Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, außergewöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster II® 9014 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster II® 9014

Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit höchstmöglichem Nadeldurchstichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, außergewöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade XF | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh H-Plus Blade XF

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser mit PU-Beschichtung für gute Griffigkeit und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken