Menu

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 450

von Ejendals   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Schnittschutzhandschuh mit CRF®-Technologie und Glasfaserfaden mit Nitril-beschichteter Handfläche, speziell für Feinmechanik geeignet.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montagearbeiten
  • Werkstattarbeiten
  • Abnahmeprüfungen

Vorteile/Ausführungen
  • robust, guter Griff (Schaum-Griffmuster)
  • öl- und wasserabweisende Innenhand
  • Schnittbeständigkeit Klasse 5
  • gutes Fingerspitzengefühl

Material
  • Trägermaterial CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, Nylon, Polyester, Spandex, Handfläche Nitril-beschichtet
  • Strickbund

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016


Downloads

Für Sie interessant

Schnittschutzhandschuh 60494 C500 foam | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh 60494 C500 foam

Uvex | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen. Durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex®-Technology bietet dieser Handschuh einen sehr hohen Schnittschutz. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Iron Cut | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Iron Cut

Schnittschutzhandschuhe

5-Finger-Handschuh mit Handinnenfläche, Rücken und Stulpe (13 cm) aus Rindsspaltleder, gefüttert mit Dyneema/Baumwolle. Sehr hohe Schnittfestigkeit (Klasse 5). Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken