Menu

Schnittschutzhandschuh 60494 C500 foam

von Uvex   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen. Durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex®-Technology bietet dieser Handschuh einen sehr hohen Schnittschutz.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • Metallbearbeitung
  • Blechverarbeitung
  • Eisen-/Stahlindustrie
  • Glashandling
  • Montage

Vorteile/Ausführungen
  • Handfläche und Fingerkuppen beschichtet
  • hohe Flexibilität, sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • sehr hohe Weiterreißfestigkeit
  • Kontaktwärme bis +100 °C
  • silikonfrei

Material
  • Bambus-Viskose, HPPE, Glas, Polyamid
  • Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE) und Soft-Grip-Foam

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Schnittschutzhandschuh Test-Set | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Test-Set

Schnittschutzhandschuhe

Test-Set mit 5 Paar unterschiedlichen Schnittschutzhandschuhen. Die aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der besten Schnittschutzhandschuhe in der höchsten Schnittschutzklasse unserer Top-Marken: Diese Auswahl besticht durch ausgezeichneten Schnittschutz für höchste Ansprüche...

Schnittschutzhandschuh Iron Cut | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Iron Cut

Schnittschutzhandschuhe

5-Finger-Handschuh mit Handinnenfläche, Rücken und Stulpe (13 cm) aus Rindsspaltleder, gefüttert mit Dyneema/Baumwolle. Sehr hohe Schnittfestigkeit (Klasse 5). Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 450 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 450

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit CRF®-Technologie und Glasfaserfaden mit Nitril-beschichteter Handfläche, speziell für Feinmechanik geeignet. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken