Menu

Level 5 nach EN 388:2003

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Level 5 nach EN 388:2003
Alle zurücksetzen
1-4 von 4 Produkten
in Level 5 nach EN 388:2003
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Aktion
Schnittschutzhandschuh Test-Set | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Test-Set

Schnittschutzhandschuhe

Test-Set mit 5 Paar unterschiedlichen Schnittschutzhandschuhen. Die aktuellen Top-Empfehlungen von Haberkorn der besten Schnittschutzhandschuhe in der höchsten Schnittschutzklasse unserer Top-Marken: Diese Auswahl besticht durch ausgezeichneten Schnittschutz für höchste Ansprüche...

Schnittschutzhandschuh 60494 C500 foam | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh 60494 C500 foam

Uvex | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Umgebungen. Durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex®-Technology bietet dieser Handschuh einen sehr hohen Schnittschutz. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Iron Cut | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Iron Cut

Schnittschutzhandschuhe

5-Finger-Handschuh mit Handinnenfläche, Rücken und Stulpe (13 cm) aus Rindsspaltleder, gefüttert mit Dyneema/Baumwolle. Sehr hohe Schnittfestigkeit (Klasse 5). Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 450 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 450

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit CRF®-Technologie und Glasfaserfaden mit Nitril-beschichteter Handfläche, speziell für Feinmechanik geeignet. Schutzkategorie II

1-4 von 4 Produkten
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken