Menu

Montagehandschuh 1464 LeikaFlex® Touch

mehr Montagehandschuhe

Drucken
Atmungsaktiver Nylon-Carbon-Strickhandschuh mit angenehmem Tragekomfort, schwarze atmungsaktive Nitrilmikroschaum-Beschichtung für hohe Griffsicherheit, für die Bedienung von Geräten mit Touchscreens geeignet. Der Handschuh ist für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und nach EN 16350:2014 als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert.
Schutzkategorie II
Vorteile/Ausführungen
  • zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet
  • hohe Griffsicherheit durch atmungsaktive Nitrilmikroschaum-Beschichtung
  • perfekte Passform, angenehmer Tragekomfort

Material
  • nahtloses Feinstrickgewebe aus Nylon und Carbon, schwarze Nitrilmikroschaum-Beschichtung

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Touchscreen LeipoldESD


Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™ | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh TEGERA® 8800 INFINITY™

Ejendals | Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist besonders geschmeidig und sehr leicht. Hervorragendes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für Präzisionsarbe...

Montagehandschuh TEGERA® 8801 INFINITY™ | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh TEGERA® 8801 INFINITY™

Ejendals | Montagehandschuhe

Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist besonders geschmeidig und sehr leicht. Hervorragendes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für Präzisionsarbe...

Aktion
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Griff durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Montagehandschuh H-Plus Ruby mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Ruby mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Roter Polyester-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung. Universalhandschuh mit Strickbund, mit hervorragendem Tastgefühl und guter Beweglichkeit, optimaler Griff durch Nitril-Noppen. Die rote Signalfarbe gewährleistet eine gute Sichtbarkeit der Hände. Schutzk...

Montagehandschuh H-Plus Flex | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Flex

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und exzellenter Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie II

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 34-844

ATG | Montagehandschuhe

Genoppter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten, durch hohe Flexibilität, sehr guter Tragekomfort und perfekte Passform. Schutzkategorie II

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 34-848 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 34-848

ATG | Montagehandschuhe

Nitrilschaum beschichteter Handschuh mit Nitril-Noppen für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten. Schutzkategorie II

Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate 34-874 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate 34-874

ATG | Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Montagehandschuh mit hoher Flexibilität, sehr gutem Tragekomfort und perfekter Passform. Auch für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Schutzkategorie II

Montagehandschuh HyFlex® 11-100 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh HyFlex® 11-100

Ansell | Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit Mikrobenschutz an hochfrequentierten Berührungspunkten mit einer antimikrobiellen Technologie und hohem Tragekomfort, gute Fingerbeweglichkeit mit Touchscreen-Kompatibilität. Schutzkategorie II