Menu

Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™

von Ejendals   |   mehr Montagehandschuhe

Drucken
Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist geschmeidig und robust. Gutes Griffvermögen und besonders bequem, ideal für Montagearbeiten.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • allgemeine Montagearbeiten in trockenen, nassen, feuchten, öligen, schmierigen oder schmutzigen Bereichen
  • Feinmontagearbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Kontaktwärme bis +100 °C
  • resistent gegen Öle und Fette
  • zweifach beschichtet, Schaum-Griffmuster
  • wasserdicht
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig, robust
  • gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
  • besonders bequem

Material
  • Trägermaterial Nylon, Spandex, 18 gg
  • Beschichtung Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, vollständig zweifach beschichtet
  • Strickbund

Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe

Ansell | Montagehandschuhe

Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für den Umgang mit scheuernden Materialien. Schutzkategorie II

Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe

Ansell | Montagehandschuhe

Robuster, flexibler und widerstandsfähiger Arbeitshandschuh für Einsätze mit höchster Belastung.  Schutzkategorie II

Montagehandschuh Edge® 48-919 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Edge® 48-919

Ansell | Montagehandschuhe

Mehrzweckhandschuh für einen sicheren Griff bei kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril blau, 1344F | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril blau, 1344F

Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten, Öl und Fett nötig ist. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe

Montagehandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Gobi® 109 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Gobi® 109

Honeywell KCL | Montagehandschuhe

Vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Beständigkeit und guter Griffigkeit bei nassen Teilen. Schutzkategorie II