Menu

Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe

von Ansell   |   mehr Montagehandschuhe

Drucken
Robuster, flexibler und widerstandsfähiger Arbeitshandschuh für Einsätze mit höchster Belastung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Baustoffe, Beton, Ziegel, Fliesen, Rohholz, Sperrholz
  • Grobgussteile, Gusskerne, Stabstahl, Blech, Konserven, sonstige Metallerzeugnisse
  • Straßenreinigung, Abfallentsorgung

Material
  • Nitril auf Jersey, vollbeschichtet

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149


Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™ | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™

Tegera | Montagehandschuhe

Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist geschmeidig und robust. Gutes Griffvermögen und besonders bequem, ideal für Montagearbeiten. Schutz...

Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe

Ansell | Montagehandschuhe

Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für den Umgang mit scheuernden Materialien. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Edge® 48-919 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Edge® 48-919

Ansell | Montagehandschuhe

Mehrzweckhandschuh für einen sicheren Griff bei kleinen bis mittelgroßen scharfkantigen Komponenten, die mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril blau, 1344F | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril blau, 1344F

Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten, Öl und Fett nötig sind. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe

Montagehandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien. Schutzkategorie II

Aktion
Montagehandschuh H-Plus Grip Complete | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Grip Complete

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Vollbeschichteter Nylon-Feinstrick-Handschuh mit spezieller Grip-Technologie für optimale Griffsicherheit. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Gobi® 109 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Gobi® 109

Honeywell KCL | Montagehandschuhe

Vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Beständigkeit und guter Griffigkeit bei nassen Teilen. Schutzkategorie II