Menu

Montagehandschuh ActivArmr® Hylite® 47-400

von Ansell   |   mehr Montagehandschuhe

Drucken
Vielseitig einsetzbare Mehrzweckhandschuh Alternative zu Schutzhandschuhen aus Baumwolle, Leder und PVC. Der Handschuh hat eine 3/4-Nitrilbeschichtung auf einem Interlock-Strickfutter aus 100 % Baumwolle und gewährleistet durch Silikonfreiheit die Sauberkeit von Blechen, daher auch ideal für den Einsatz in der Stahl- und Automobilindustrie.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montage und Prüfung von Maschinenteilen und kleinen Teilen
  • Bauwesen
  • Instandhaltung
  • Abfallentsorgung
  • Umgang mit Blech und Leichtmetall

Vorteile/Ausführungen
  • fett- und ölabstoßend, gute Ventilation
  • ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
  • passt sich der natürlichen Handform, auch über längere Zeit angenehm zu tragen
  • Wandstärke: ±0,85 mm

Material
  • Nitrilbeschichtung auf Interlock-Strickfutter aus reiner Baumwolle, mit Strickbund, teilbeschichtet
  • silikonfrei

Pflegehinweise
h

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Antistatische Eigenschaften DIN EN 1149


Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuh H-Plus Nitril gelb | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh H-Plus Nitril gelb

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Sahara® 100 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Sahara® 100

Honeywell KCL | Montagehandschuhe

Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril 1350 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril 1350

Montagehandschuhe

Teilbeschichteter Nitrilhandschuh aus preiswerten Materialien, sehr griffsicher und rutschfest. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Monsun® 105 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Monsun® 105

Honeywell KCL | Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender Nitril-beschichteter Handschuh mit sehr hoher Feinfühligkeit und Tastempfinden durch die enge Passform. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Taifun® 151 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Taifun® 151

Honeywell KCL | Montagehandschuhe

Nitril-beschichteter Handschuh mit hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsabweisend, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril GOLD | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril GOLD

Montagehandschuhe

Handschuh mit ausgezeichnetem Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Innenhandschuh und Nitrilbeschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbarkeit. Schutzkategorie II

Montagehandschuh 60558 Profi Ergo XG20A | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh 60558 Profi Ergo XG20A

Uvex | Montagehandschuhe

Allroundhandschuh mit hervorragendem Trocken- und Ölgrip, anatomische Passform, hohe Standzeit und sehr gutes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken