Menu

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 8810 INFINITY™

von Tegera   |   mehr Kälteschutzhandschuhe

Drucken
Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz und ist besonders geschmeidig. Gutes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für allgemeine Arbeiten.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • ideal für trockene, kalte und schmutzige Bereiche
  • Flughafenarbeiten
  • Bauarbeiten, Erdarbeiten
  • Transportarbeiten, Lagerarbeiten
  • Maschinenführer
  • Installationsarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Kontaktwärme bis +100 °C
  • gutes Fingerspitzengefühl
  • geschmeidig
  • besonders bequem
  • glatte Oberfläche

Material
  • Trägermaterial Acryl, Nylon, Spandex, Beschichtung Nitril/wasserbasiertes PU, Handfläche beschichtet, Strickbund

Zertifizierungen

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 407 Thermische RisikenEN 511 KälterisikoKontakt mit LebensmittelnÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membran trocken hält. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, Fingerspitzen und Zeigefinger verstärkt, Gummizug, Klettverschluss. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Robuster, bequemer und warmer Winterhandschuh mit sehr guter Passform und hervorragendem Fingerspitzengefühl. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 297 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 297 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Geschmeidiger, gefütterter Winterhandschuh mit Klettverschluss. Der Handschuh ist wasserdicht und strapazierfähig, Daumen und Fingerspitzen sind verstärkt. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 525 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 525 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Geschmeidiger, gefütterter, wind- und wasserdichter Winterhandschuh mit Gummizug im Bund, Fingerspitzen und Zeigefinger sind verstärkt. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh Thermo 451

Showa | Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch latexbeschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh H-Plus Winter Thermo Twin | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh H-Plus Winter Thermo Twin

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken