Menu

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 525 Winter

von Tegera   |   mehr Kälteschutzhandschuhe

Drucken

Geschmeidiger, gefütterter, wind- und wasserdichter Winterhandschuh mit Gummizug im Bund, Fingerspitzen und Zeigefinger sind verstärkt.

Schutzkategorie II


Einsatzbereich
  • Montagearbeiten
  • Transportarbeiten
  • Holzindustrie
  • Bauarbeiten
  • Lagerarbeiten
  • Reparaturarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • verstärkter Zeigefinger und verstärkte Fingerspitzen
  • bequeme und gute Passform
  • guter Griff und gutes Fingerspitzengefühl
  • wind- und wasserdicht
  • 360°-Gummizug im Bund

Material
  • Vollnarben-Ziegenleder, Obermaterial Polyester, Fleecefutter

EN 388:2016 Mechanische RisikenEN 511 Kälterisiko


Downloads

Für Sie interessant

Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membran trocken hält. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, Fingerspitzen und Zeigefinger verstärkt, Gummizug, Klettverschluss. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Robuster, bequemer und warmer Winterhandschuh mit sehr guter Passform und hervorragendem Fingerspitzengefühl. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 297 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 297 Winter

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Geschmeidiger, gefütterter Winterhandschuh mit Klettverschluss. Der Handschuh ist wasserdicht und strapazierfähig, Daumen und Fingerspitzen sind verstärkt. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 8810 INFINITY™ | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 8810 INFINITY™

Tegera | Kälteschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz und ist besonders geschmeidig. Gutes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für allgemeine Arbeiten. Schutzkategorie...

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh Thermo 451

Showa | Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch latexbeschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh H-Plus Winter Thermo Twin | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Kälteschutzhandschuh H-Plus Winter Thermo Twin

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken