Menu

Kälteschutzhandschuh EVO THERMO 1626

von JS Staffl   |   mehr Kälteschutzhandschuhe

Drucken
Komfortabler Kälteschutzhandschuh mit Polymer-Vollbeschichtung auf nahtlosem Nylon/Spandex mit warmem Acryl-Innenfutter. Der Handschuh verfügt über ein sehr gutes Tastgefühl und gute Fingerbeweglichkeit, ist angenehm zu tragen und wird bei Kälte nicht spröde.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Winterdienst, Straßenreinigung
  • Kühlhäuser, Gärtnereien
  • Instandhaltung
  • Rettungseinsätze
  • Transport, Logistik

Vorteile/Ausführungen
  • sehr guter Schutz vor Nässe und Kälte
  • Schnittschutzlevel B
  • hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, Level 4
  • elastischer Strickbund für guten Halt
  • hoher Tragekomfort durch nahtlose Verarbeitung
  • Kontakthitze bis ca. +100 °C (Level 1)
  • Neon-Färbung für bessere Sichtbarkeit

Material
  • Polymer-Vollbeschichtung auf nahtlosem Nylon/Spandex
  • Acryl-Innenfutter, 10 Gauge

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407Kälte-Risiko DIN EN 511


Downloads

Für Sie interessant

Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter

Ejendals | Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membran trocken hält. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter

Ejendals | Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, Fingerspitzen und Zeigefinger verstärkt, Gummizug, Klettverschluss. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295 Winter

Ejendals | Kälteschutzhandschuhe

Robuster, bequemer und warmer Winterhandschuh mit sehr guter Passform und hervorragendem Fingerspitzengefühl. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 297 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 297 Winter

Ejendals | Kälteschutzhandschuhe

Geschmeidiger, gefütterter Winterhandschuh mit Klettverschluss. Der Handschuh ist wasserdicht und strapazierfähig, Daumen und Fingerspitzen sind verstärkt. Ideal für den Einsatz bei Bauarbeiten, Erdarbeiten, Transportarbeiten usw. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 525 Winter | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 525 Winter

Ejendals | Kälteschutzhandschuhe

Geschmeidiger, gefütterter, wind- und wasserdichter Winterhandschuh mit Gummizug im Bund, Fingerspitzen und Zeigefinger sind verstärkt.  Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 8810 INFINITY™ | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh TEGERA® 8810 INFINITY™

Ejendals | Kälteschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh mit nitrilbeschichteter Innenhand (Nitril/wasserbasiertes PU) für trockene und schmutzige Umgebungen. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz und ist besonders geschmeidig. Gutes Fingerspitzengefühl und guter Griff, ideal für allgemeine Arbeiten. Schutzkategorie...

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh Thermo 451

Showa | Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch latexbeschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe
angesehen
Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468

Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken