Menu

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-445

von Ansell   |   mehr Hitzeschutzhandschuhe

Drucken
Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Umgang mit heißem Glas, Handhabung von heißen Gussteilen
  • Herausnehmen von Thermoplasten aus ihren Formen
  • Entnahme sterilisierter Produkte aus Autoklaven
  • Gummiverarbeitung

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichneter Griff auf trockenen und verölten Oberflächen
  • nahtfreie Handfläche
  • hitzebeständig bis +180 °C
  • mit Schutzstulpe
  • asbestfrei

Material
  • Nitril-Tauchbeschichtung, vollbeschichtet, mit Vliesstofffutter

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407


Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorragende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Carbon-Mischgewebe, beidseitig tragbar. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, abriebfester und doppelt isolierter Hitzehandschuh mit Baumwoll-Jersey-Futter für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 250 °C sein dürfen. Schutzkategorie II

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, doppelt isolierter und beidseitig verwendbarer Hitzehandschuh für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 350° C sein dürfen. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Beidseitig tragbarer 5-Finger-Handschuh mit guter Wärmeisolierung, hoher Schnittfestigkeit, guter und enger Passform für exaktes und gutes Handling – auch bei hohen Temperaturen. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken