Menu

Hitzeschutzhandschuh Terry Heavy

von Honeywell   |   mehr Hitzeschutzhandschuhe

Drucken
5-Finger-Komfort Handschuh mit PVC-Innenhandschuh und Flügeldaumen, guter Schutz vor mechanischen und thermischen Gefahren, durch die Stulpe wird ein großer Teil des Unterarms geschützt.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Glasindustrie
  • Eisen- und Stahlindustrie
  • Industrie allgemein

Vorteile/Ausführungen
  • gute Griffsicherheit bei warmen Gegenständen, gutes Tastgefühl
  • Kontakttemperaturen bis +250 °C

Material
  • 100 % Baumwoll-Bouclé, mit Stulpe (Länge 15 cm)

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407


Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex®

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Hohe Hitzebeständigkeit, Rundumschutz für Hand und Handgelenk, extrem dauerhaft, gute Beweglichkeit und Griffsicherheit, hervorragende Schnitt-, Stich- und Abriebfestigkeit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorragende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Carbon-Mischgewebe, beidseitig tragbar. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, abriebfester und doppelt isolierter Hitzehandschuh mit Baumwoll-Jersey-Futter für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 250 °C sein dürfen. Schutzkategorie II

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, doppelt isolierter und beidseitig verwendbarer Hitzehandschuh für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 350° C sein dürfen. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Beidseitig tragbarer 5-Finger-Handschuh mit guter Wärmeisolierung, hoher Schnittfestigkeit, guter und enger Passform für exaktes und gutes Handling – auch bei hohen Temperaturen. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken