Menu

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B240

mehr Hitzeschutzhandschuhe

Drucken
Schnittfester, doppelt isolierter und beidseitig verwendbarer Hitzehandschuh für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 350 °C sein dürfen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Metallherstellung und -verarbeitung
  • Eisen- und Stahlindustrie
  • Glas- und Keramikherstellung
  • Gießerei
  • Walzwerke
  • Chemieindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • schnitt- und abriebfest
  • doppelt isoliert
  • hitzebeständig bis +350 °C Kontakthitze

Material
  • Aramidgewebe, Innenhandschuh Baumwoll-Jersey-Futter

EN 388:2003 Mechanische RisikenEN 407 Thermische Risiken


Downloads

Für Sie interessant

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-445 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-445

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Crusader Flex® 42-474

Ansell | Hitzeschutzhandschuhe

Schnitt-, stich- und abriebfester Hitzeschutzhandschuh mit Rundumschutz für Hand und Handgelenk für gute Beweglichkeit und Griffsicherheit. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Gute mechanische Belastbarkeit bei Hitze bis +100 °C, hervorragende Feinfühligkeit durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® 950

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Hervorragende Wärmeisolierung und Reduzierung von statischer Aufladung durch Para-Aramid/Carbon-Mischgewebe, beidseitig tragbar. Schutzkategorie III

Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh Aramid® H115B236

Hitzeschutzhandschuhe

Schnittfester, abriebfester und doppelt isolierter Hitzehandschuh mit Baumwoll-Jersey-Futter für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Materialien, die nicht wärmer als 250 °C sein dürfen. Schutzkategorie II

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954 | Hitzeschutzhandschuhe
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzhandschuh KarboTECT® L 954

Honeywell KCL | Hitzeschutzhandschuhe

Beidseitig tragbarer 5-Finger-Handschuh mit guter Wärmeisolierung, hoher Schnittfestigkeit, guter und enger Passform für exaktes und gutes Handling – auch bei hohen Temperaturen. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken