Menu

Einweghandschuh Microflex® 92-134

von Ansell   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Leichter Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Gesundheitswesen
  • Automobilindustrie
  • Nahrungsmittelverarbeitung
  • Hausmeisterarbeiten
  • Sanitärarbeiten
  • Biowissenschaften
  • Regierungsbehörden

Vorteile/Ausführungen
  • leichte Konstruktion für Tastsensibilität und kontrolliertes feinmotorisches Arbeiten
  • hochwertiges Nitrilmaterial für höhere Festigkeit gegen eine Loch- oder Rissbildung
  • AQL 1,5
  • Wandstärke ±0,11 mm

Material
  • Nitril

EN 374:2016 Typ BEN 374:2016 Mikroorganismus-RisikenKontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh Dermatril® 740

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh Dermatril® 741L

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Verlängerte Version des Einmalschutzhandschuhs Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh Dermatril® 743 P

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

Ansell | Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefahr eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

Ansell | Einweghandschuhe

Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen,

Einweghandschuh Microflex® 93-823, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh Microflex® 93-823, puderfrei

Ansell | Einweghandschuhe

Dünner Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit angenehmen Tragekomfort. Der Schutzhandschuh wird ohne Zusatz von Chemikalien (einschließlich Beschleunigerchemikalien) hergestellt, die als Auslöser für Allergien und Hautreizungen bekannt sind und ist die ideale Wahl für empfindl...

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600 | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-605 | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-605

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670 | Einweghandschuhe
angesehen
Gekauft
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670

Ansell | Einweghandschuhe

Texturierter Einmalhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hohem Komfort und guter Fingerbeweglichkeit, enthält keinen Naturlatex. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken