Menu

Einweghandschuh Tychem® NT430

von Tychem   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Bequemer hybrider Nitrilhandschuh mit gerollten Bündchen für Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen. 
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Ölraffinerie

Vorteile/Ausführungen
  • hohes Tastgefühl
  • öl- und fettbeständig
  • anatomische Form
  • Prägemuster für zusätzliche Griffigkeit
  • Bündchen gerollt
  • Wandstärke: ±0,23 mm

Material
  • 100 % Nitril, ungefüttert

EN 374:2016 Typ AMikroorganismus-Risiken EN 374:2016Kontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 740

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 741L

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 743 P

Honeywell KCL | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

Ansell | Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefahr eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250

Ansell | Einweghandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh mit gutem chemischem Spritzschutz und gutem Nass-, Öl- und Trockengriff. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Nitril® NextGen® | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Nitril® NextGen®

Einweghandschuhe

Elastischer und reißfester Einmalhandschuh geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.  Schutzkategorie III

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

Ansell | Einweghandschuhe

Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen,

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670

Ansell | Einweghandschuhe

Texturierter Einmalhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hohem Komfort und guter Fingerbeweglichkeit, enthält keinen Naturlatex. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken