Menu

Einweghandschuh Semperguard® Latex IC, puderfrei

von Semperit   |   mehr Einweghandschuhe

Drucken
Besonders hautfreundlicher Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh aus Naturlatex.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Industrie, Lebensmittelindustrie
  • Labor und Pharma

Vorteile/Ausführungen
  • guter Schutz gegen Chemikalien
  • bester Komfort durch  IC (innercoated = innenbeschichtet)
  • texturierte, griffige Oberfläche
  • exzellente Elastizität, gutes Tastgefühl (weicher Latexfilm passt sich der Haut perfekt an)

Material
  • 100 % Naturlatex, puderfrei

Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Kontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Semperguard® Latex Comfort, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Semperguard® Latex Comfort, puderfrei

Einweghandschuhe

Puderfreier Untersuchungs-Einmalhandschuh aus Naturlatex schützt vor Reinigungmitteln mit schwacher Wirklung sowie bei längerem Kontakt mit Wasser. Hoher Tragekomfort und sichern Griff durch Fingertesturierung. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 69-318

Ansell | Einweghandschuhe

Texturierter Einmalhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hohem Komfort und guter Fingerfertigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Solidstar® Comfort Plus 1181, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Solidstar® Comfort Plus 1181, puderfrei

Einweghandschuhe

Lebensmittelgeprüfter, beidseitig tragbarer Latex-Einmalhandschuh mit Rollrand und gerauter Handfläche. Schutzkategorie III

Abverkauf
Einweghandschuh Gentle Skin® compact + | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Gentle Skin® compact +

Einweghandschuhe

Elastischer und reißfester Untersuchungs-Einmalhandschuh geeignet im Industriebereich und in der Lebensmittelverarbeitung. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken