Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 02-100

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • allgemeine Chemieindustrie
  • Automobil- und Luftfahrtindustrie
  • Notdienste
  • Pharmaindustrie
  • umweltbedingte Reinigungsarbeiten
  • Laboranwendungen
  • Flugzeugbau

Vorteile/Ausführungen
  • anatomische Passform
  • 100 % geprüft, jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft
  • AQL 0,065
  • Wandstärke: ±0,062 mm

Material
  • 5-lagiges Laminat (HPPE-Laminatfilm)

Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374:2003Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hervorragender Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen – Hitzeschutz), gasdicht. Schutzkategorie III

Abverkauf
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT730 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT730

Tychem | Chemikalienschutzhandschuhe

Butyl-Schutzhandschuh mit leichter und dünner Beschichtung für angenehmen Tragekomfort. Grob strukturierte Handinnenfläche sorgt für sicheren Halt in fettigen und feuchten Umgebungen. Kurz- und mittelfristig widerstandsfähig gegenüber stark ätzenden Säuren, Chemikalien und spezie...

Abverkauf
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT770 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT770

Tychem | Chemikalienschutzhandschuhe

Vollbeschichteter Butyl-Schutzhandschuh mit hohem Durchlässigkeitsschutz bei Gasen und Wasserdämpfen. Grob strukturierte Handinnenfläche sorgt für sicheren Halt, langfristig widerstandsfähig gegenüber stark ätzenden Chemikalien, Ketonen, Estern, Acetonen und Alkohol. Schutzkatego...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken