Menu

Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT770

von Tychem   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Vollbeschichteter Butyl-Schutzhandschuh mit hohem Durchlässigkeitsschutz bei Gasen und Wasserdämpfen. Grob strukturierte Handinnenfläche sorgt für sicheren Halt, langfristig widerstandsfähig gegenüber stark ätzenden Chemikalien, Ketonen, Estern, Acetonen und Alkohol.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Versprühung von Chemikalien
  • Handhabung ätzender Säuren
  • Handhabung von Acetonen und Ketonen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Bewegungsfreiheit
  • raue Oberfläche der Handinnenfläche
  • gerollte Stulpe – anatomische Form
  • Wandstärke: ±0,64 mm

Material
  • voll beschichtetes Butyl, ungefüttert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016EN 374:2016 Typ AMikroorganismus-Risiken EN 374:2016


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hervorragender Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen – Hitzeschutz), gasdicht. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 02-100 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 02-100

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Schutzkategorie III

Abverkauf
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT730 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT730

Tychem | Chemikalienschutzhandschuhe

Butyl-Schutzhandschuh mit leichter und dünner Beschichtung für angenehmen Tragekomfort. Grob strukturierte Handinnenfläche sorgt für sicheren Halt in fettigen und feuchten Umgebungen. Kurz- und mittelfristig widerstandsfähig gegenüber stark ätzenden Säuren, Chemikalien und spezie...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken