Menu

Chemikalienschutzhandschuh Tychem® BT730

von Tychem   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Butyl-Schutzhandschuh mit leichter und dünner Beschichtung für angenehmen Tragekomfort. Grob strukturierte Handinnenfläche sorgt für sicheren Halt in fettigen und feuchten Umgebungen. Kurz- und mittelfristig widerstandsfähig gegenüber stark ätzenden Säuren, Chemikalien und spezieller Schutz bei Ketonen, Estern, Acetonen und Alkohol.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Versprühen von Chemikalien
  • Handhabung ätzender Säuren 
  • Handhabung von Acetonen und Ketonen

Vorteile/Ausführungen
  • leichte und dünne Beschichtung
  • raue Oberfläche an der Handinnenfläche
  • Stulpe gerollt – anatomische Form
  • Wandstärke: ±0,36 mm

Material
  • voll beschichtetes Butyl, ungefüttert

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016EN 374:2016 Typ AMikroorganismus-Risiken EN 374:2016


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 898

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, hervorragender Tragekomfort und weite Passform (ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen – Hitzeschutz), gasdicht. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 02-100 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 02-100

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

5-lagige Laminat-Handschuhe mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken