Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-900

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Niedrigster AQL-Wert branchenweit: 0,065 %.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von
    ätzenden Chemikalien/chemischen Mischungen
  • Reinigung im Druckgewerbe
  • Erdölraffinerien
  • Labortests

Vorteile/Ausführungen
  • neu entwickelter Nitrilfilm für mehr Robustheit und höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien
  • Wandstärke: ± 0,425 mm

Material
  • Nitril, velourisiert, Diamant-Finish

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003EN 374:2016 Typ A


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-185

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideal für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-695

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich Handgelenk und Unterarm. Die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-122 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-122

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Äußerst robuster, anatomisch geformter Handschuh mit Spezial-Nitril-Beschichtung, hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit, vollbeschichtet. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 730 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 730

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr gutes Feingefühl und angenehmer Tragekomfort durch ergonomische Passform. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen (aufgeraute Innenhand), gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 732 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 732

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Nitril-Schutzhandschuh mit langer Stulpe und gerauter Innenhand. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 733 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 733

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Geraute Innenhand, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl durch ergonomische Passform, chlorierte Oberfläche. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736/737 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736/737

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Latexfreier Handschuh mit breiter Chemikalienbeständigkeit und guter mechanischer Belastbarkeit, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit exzellenter Tastsensibilität, Flexibilität und hoher Griffsicherheit, für leichte bis mittlere Belastungen durch Chemikalien. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken