Menu

Chemikalienschutzhandschuh 60560 Rubiflex S XG27B

von Uvex   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Leichter, trikotierter NBR-Chemikalienhandschuh mit innovativer Xtra-Grip-Beschichtung zum Schutz gegen viele Chemikalien.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • chemische Industrie
  • Labor

Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Passform
  • sehr hoher Tragekomfort durch hochwertiges Baumwoll-Interlock-Trägermaterial
  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • hervorragender Trocken- und Nassgriff
  • hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters
  • sehr hohe Flexibilität

Material
  • NBR spezial (Nitril-Kautschuk) auf Baumwoll-Interlock mit XG Gripbeschichtung

Zertifizierungen

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016EN 374:2016 Typ AEinfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
uvex ist die führende Arbeitsschutzmarke im deutschsprachigen Raum, die sich als Familienunternehmen vollkommen der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Viele Produktserien werden in der EU unter nachhaltigen Bedingungen produziert und beeindrucken durch die hohe Qualität mit langen Lebenszyklen. ISO 9001, Oeko-Tex®-Standard 100 und weitere etablierte Nachhaltigkeitsinitiativen bestätigen die nachhaltigen Bestrebungen.

Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-185

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideal für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-695

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich Handgelenk und Unterarm. Die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-900 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-900

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft. Niedrigster AQL-Wert branchenweit: 0,065 %. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-122 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 39-122

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Äußerst robuster, anatomisch geformter Handschuh mit Spezial-Nitril-Beschichtung, hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit, vollbeschichtet. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 730 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 730

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Sehr gutes Feingefühl und angenehmer Tragekomfort durch ergonomische Passform. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen (aufgeraute Innenhand), gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 732 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 732

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Nitril-Schutzhandschuh mit langer Stulpe und gerauter Innenhand. Gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl durch ergonomische Passform. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 733 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Camatril® 733

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Geraute Innenhand, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gutes Feingefühl durch ergonomische Passform, chlorierte Oberfläche. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736/737 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Tricotril® 736/737

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Latexfreier Handschuh mit breiter Chemikalienbeständigkeit und guter mechanischer Belastbarkeit, lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit exzellenter Tastsensibilität, Flexibilität und hoher Griffsicherheit, für leichte bis mittlere Belastungen durch Chemikalien. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken