Menu

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-955

von Ansell   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Chemikalienschutzhandschuh mit zusätzlichem Schutz für anspruchsvolle Einsätze. 50 % dicker als gängige velourisierte Handschuhe.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • anspruchsvolle Handhabungsaufgaben, bei denen sehr gutes Griffgefühl gefordert ist
  • chemische Verarbeitungsprozesse
  • Erdölraffinerien
  • Instandhaltung von Werksanlagen und schweren Ausrüstungen

Vorteile/Ausführungen
  • hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalinen, Fetten
  • durch die Baumwoll-Velourisierung weich und angenehm zu tragen
  • gute Griffsicherheit
  • keine Füllstoffe
  • Wandstärke: ±0,75 mm

Material
  • 100 % Naturgummilatex, velourisiert, chloriniert, mit Rautenmuster

Mechanische Risiken DIN EN 388:2003EN 374:2016 Typ AMikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+ | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+

Honeywell KCL | Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-600 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-600

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Ungefütterter Schutzhandschuh aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griff- und Tastgefühl, leichte Ausführung. Schutzkategorie III

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-665 | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-665

Ansell | Chemikalienschutzhandschuhe

Schutzhandschuh im Schuppenmusterprofil aus Naturgummilatex mit sehr gutem Griffgefühl und hoher Reißfestigkeit. Schutzkategorie III

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken